3 m M838rx | Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg, 10 Pk- Pk10 | 5znr0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M M838RX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk | AE7NHH 5ZNR0

3M M838RX Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg, 10 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NHH Modeli: M838RXÇapraz Referans: 5ZNR0
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
€22.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüTemmuz
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.347 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.06 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu3 / 8 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüYüzük
UPC005112858696
Tel Aralığı8 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuRenk koduBağlantı MalzemesiTerminal TürüBağlantı TürüYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukÜcret
3M MU8-14RHT/SK Halka Terminali Çıplak Uçlu 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "ÇıplakNikel Kaplama ÇelikStandartkıvrımYalıtılmamış900 Derece F0.95 "€172.15
3M M8-10R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F0.95 "€307.65
3M M8-14R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F0.95 "€315.34
3M M8-38RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.06 "€324.86
3M MN8-10R/SK Halka Terminali Kırmızı Lehimli 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10KırmızıBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.26 "€256.00
3M MN8-14R/SK Halka Terminali Kırmızı Lehimli 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "KırmızıBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.26 "€256.00
3M M8-516RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.06 "€335.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M M838RX Halka Terminali Çıplak Lehimli 8 Awg, 10 Pk
€22.00 / Adet