<span Class='notranslate'>3m </span> Mc1/0-14rx | Ring Terminal Red Brazed 1/0 Awg, 100 Pk- Pk100 | 2jkn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MC1/0-14RX Halka Terminali Kırmızı Lehimli 1/0 Awg, 100 Pk | AC2FEH 2JKN7

3M MC1/0-14RX Halka Terminali Kırmızı Lehimli 1/0 Awg, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FEH Modeli: MC1/0-14RXÇapraz Referans: 2JKN7
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
€837.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Namlu Uzunluğukısa
Kablo Boyutu1 / 0 AWG
Renk koduKırmızı
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu12, 99
uzunluk1.83 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiTeneke
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilYüzük
UPC005400709193
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDamızlık BoyutuÜcret
3M MC1/0-12RX Halka Terminali Kırmızı Lehimli 1/0 Awg, 100 Pk | AC2FED 2JKL8 MC1 / 0-12RX1.9 "1 / 2 "€1,016.62
3M MC1/0-38RX Halka Terminali Kırmızı Lehimli 1/0 Awg, 100 Pk | AC2FEL 2JKP2 MC1 / 0-38RX1.9 "3 / 8 "€1,016.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MC1/0-14RX Halka Terminali Kırmızı Lehimli 1/0 Awg, 100 Pk
€837.27 / Adet