3m Mfp 3/64" Pk25 | Isıyla Daralan Makaron 0.046 inç Şeffaf, 25 Pk- Pk25 | 4nla3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MFP 3/64 PK25 Isıyla Daralan Makaron 0.046 inç Şeffaf, 25 Paket | AD8YMY 4NLA3

3M MFP 3/64" PK25 Isıyla Daralan Makaron 0.046 inç Şeffaf, 25 Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YMY Model: MFP 3/64" PK25Çapraz Referans: 4NLA3
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
€410.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
Kablo Aralığı28 ila 26 AWG
RenkTemizle
Küçülme Sonrası Kimlik0.023 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.046 "
uzunluk4ft.
MalzemeModifiye Poliviniliden Florür
Maks. Voltaj600
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı250 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 347 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.01 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı23 ila 17 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)129.54
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. VoltajKablo AralığıRenkBüzülme OranıSıcaklık. menzilKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıgenişlikTel AralığıÜcret
3M MW-1/4-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Sert Çoklu 0.25 İn, 100 Adet | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Siyah PK100900-Siyah2.5:1-131 ila +275 F0.047 "0.25 "In€381.18
3M MW-1/8-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Sert Çoklu 0.125 In, 100 Pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Siyah PK100900-Siyah2.5:1-131 ila +275 F0.038 "0.12 "In€260.74
3M MW-1-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Sert Çoklu 1 İnç, 100 Adet | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Siyah PK100900-Siyah2.5:1-131 ila +275 F0.075 "1"In€808.70
3M MW-3/16-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Sert Çoklu 0.1875 In, 100 Pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-Siyah PK100900-Siyah2.5:1-131 ila +275 F0.043 "0.19 "In€292.83
3M MW-3/8-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Sert Çoklu 0.375 İn, 100 Pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Siyah PK100900-Siyah2.5:1-131 ila +275 F0.05 "0.375 "In€427.89
3M SFTW-203 1/8" PK25 Isıyla Daralan Makaron 0.118 inç Çok Esnek Poli, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 ila 22 AWGSiyah3:1-67 ila 275 F0.022 "-19 ila 10 AWG€78.83
3M SFTW-203 1/4" PK12 Isıyla Daralan Makaron 0.236 inç Çok Esnek Poli, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 ila 12AWGSiyah3:1-67 ila 275 F0.026 "-16 ila 12 AWG€147.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MFP 3/64" PK25 Isıyla Daralan Makaron 0.046 inç Şeffaf, 25 Paket
€410.52 / Adet