3m Mgc Pk100 | Nem Koruma Konektörü Siyah 3port, 100 Pk- Pk100 | 4dyw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MGC PK100 Moisture Guard Connector Black 3port, 100 Pk | AD7EPV 4DYW7

3M MGC PK100 Nem Koruma Konnektörü Siyah 3port, 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EPV Modeli: MGC PK100Çapraz Referans: 4DYW7
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
€417.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nem Koruma Konektörü
RenkSiyah
Bağlayıcı TipiNem Koruyucu
Sıkma Aracıkerpeten
Dolgu MalzemesiJel
Alev geciktiriciEvet
Yalıtım malzemesipolikarbonat
Malzemepolikarbonat
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.Dış Bağlantı Noktaları 0.210 "/ İç Bağlantı Noktası 0.150"
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Port Sayısı3
TipJel Dolgulu / Neme Dayanıklı
Tel Aralığı20 ila 12 AWG
Tel türüElectrical

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. VoltajRenkBağlayıcı TipiPort SayısıPaket boyutuTipTel AralığıTel türüÜcret
3M 801 Konektör Mavi 2 Bağlantı Noktalı 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VMaviTek U-Elemanı2-Kuru Ortam18 ila 14 AWGElectrical€28.49
3M 951K Konektör Bordo 1 Bağlantı Noktalı 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VKestane rengiT-Tap Bağlantıyı Kes1-Kuru Ortam22 ila 18 AWGElectrical€329.91
3M 314-BIN Konnektör Mavi 3 Bağlantı Noktalı 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-KÖPÜ600VMaviTek U-Elemanı3-Jel Dolgulu / Neme Dayanıklı22 ila 14 AWGElectrical€2,109.38
3M 314U-BIN Konektörü Şeffaf 3 Bağlantı Noktalı 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-KUTUSU600VTemizleTek U-Elemanı3-Kuru Ortam22 ila 14 AWGElectrical€871.11
3M 953K Konektör Sarı 1 Bağlantı Noktalı 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VSarıT-Tap Bağlantıyı Kes1-Kuru Ortam12 AWGElectrical€354.03
3M 952K Konektör Mavi 1 Bağlantı Noktası 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VMaviT-Tap Bağlantıyı Kes1-Kuru Ortam18 ila 14 AWGElectrical€373.01
3M 560-BULK Konnektör Açık Mavi 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-TOPLU600VAçık maviTek U-Elemanı2-Kuru Ortam18 ila 14 AWGElectrical€1,890.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MGC PK100 Nem Koruma Konnektörü Siyah 3port, 100'lü Paket
€417.68 / Adet