3m Mh10-8flx | Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 25 Pk- Pk25 | 3lb35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MH10-8FLX Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 25 Pk | AC9XCA 3LB35

3M MH10-8FLX Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9XCA Modeli: MH10-8FLXÇapraz Referans: 3LB35
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
€59.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüTemmuz
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiIsı Büzüşmeli
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1"
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#8
Terminal TürüKilitleme
UPC00051128588895
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduUzunlukDamızlık BoyutuTel AralığıÜcret
3M MH10-14FLK Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg | AB9KRN 2DPT4 MH10-14FLKSarı1.2 "1 / 4 "12 ila 10 AWG€453.39
3M MH14-8FLK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 250 Adet | AC2FGX 2JLA9 MH14-8FLKMavi1"#816 ila 14 AWG€305.09
3M MH10-8FLK Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 250 Pk | AC2FKB 2JLN3 MH10-8FLKSarı1"#812 ila 10 AWG€496.83
3M MH10-10FLK Çatal Terminali, 12 - 10 Awg, Sarı, 250 Adet | AC2FKD 2JLN7 MH10-10FLKSarı1"#1012 ila 10 AWG€400.52
3M MH18-8FLK Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 250 Adet | AC2FMN 2JMC1 MH18-8FLKKırmızı1"#822 ila 18 AWG€279.69
3M MH18-10FLK Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 250 Adet | AC2FMR 2JMC5 MH18-10FLKKırmızı1"#1022 ila 18 AWG€320.00
3M MH14-10FLK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 250 Adet | AC2FNU 2JMH4 MH14-10FLKMavi1"#1016 ila 14 AWG€306.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MH10-8FLX Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 25 Pk
€59.44 / Adet