3m Mn4-516rk | Halka Terminali Sarı Lehimli 4 Awg, 200 Pk- Pk200 | 2jly8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MN4-516RK Halka Terminali Sarı Lehimli 4 Awg, 200 Pk | AC2FLZ 2JLY8

3M MN4-516RK Halka Terminali Sarı Lehimli 4 Awg, 200 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FLZ Modeli: MN4-516RKÇapraz Referans: 2JLY8
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
€451.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.74 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu5 / 16 "
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
UPC00054007082798
Tel Aralığı4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuRenk koduBağlantı MalzemesiTerminal TürüBağlantı TürüYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukÜcret
3M M4-12R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 4 Awg, 200 Pk | AC2FLC 2JLU7 M4-12R / SK1 / 2 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.34 "€472.46
3M MU4-38RHTK Halka Terminali Çıplak Uçlu 4 Awg, 200 Pk | AC2FLJ 2JLV7 MU4-38RHTK3 / 8 "ÇıplakNikel Kaplama ÇelikStandartkıvrımYalıtılmamış900 Derece F1.34 "€399.42
3M M4-516RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 4 Awg, 200 Pk | AC2FLL 2JLW2 M4-516RK5 / 16 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.34 "€472.57
3M M4-38RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 4 Awg, 200 Pk | AC2FLN 2JLW6 M4-38RK3 / 8 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.34 "€484.98
3M MN4-38RK Halka Terminali Sarı Lehimli 4 Awg, 200 Pk | AC2FLT 2JLX5 MN4-38RK3 / 8 "SarıBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.74 "€452.71
3M MN4-14RK Halka Terminali Sarı Lehimli 4 Awg, 200 Pk | AC2FLV 2JLX9 MN4-14RK1 / 4 "SarıBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.74 "€452.75
3M M4-14RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 4 Awg, 200 Pk | AC2FLX 2JLY4 M4-14RK1 / 4 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.34 "€472.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MN4-516RK Halka Terminali Sarı Lehimli 4 Awg, 200 Pk
€451.16 / Adet