3m Mng14-8fk | Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2jmf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNG14-8FK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Adet | AC2FNL 2JMF7

3M MNG14-8FK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FNL Modeli: MNG14-8FKÇapraz Referans: 2JMF7
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
€981.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı TürüTemmuz
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.91 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#8
Terminal TürüStandart
UPC005400701536
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduBağlantı TürüUzunlukDamızlık BoyutuTerminal TürüTel AralığıÜcret
3M MNG10-8FBK Çatal Terminali Sarı 12 - 10 Awg, 500 Pk | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKSarıTemmuz1.03 "#8Engellemek12 ila 10 AWG€588.97
3M MNG14-6FBK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKMaviTemmuz0.86 "#6Engellemek16 ila 14 AWG€975.28
3M MNG14-6FFBK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Adet | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKMavikıvrım0.86 "#6Engellemek16 ila 14 AWG€1,255.85
3M MNG14-10FLK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKMaviTemmuz0.89 "#10Kilitleme16 ila 14 AWG€1,049.90
3M MNG14-8FBK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Adet | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKMaviTemmuz0.86 "#8Engellemek16 ila 14 AWG€1,068.23
3M MNG14-10FBK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKMaviTemmuz0.86 "#10Engellemek16 ila 14 AWG€972.23
3M MNG18-4FLK Çatal Terminali Kırmızı 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKKırmızıTemmuz0.87 "#4Kilitleme22 ila 18 AWG€1,023.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNG14-8FK Çatal Terminali Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk
€981.84 / Adet