3m Mng18bck | Alın Ekleme Konnektörü Kırmızı 22-18, 1000 Pk- Pk1000 | 2drt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNG18BCK Alın Ekleme Konnektörü Kırmızı 22-18, 1000 Adet | AB9KXH 2DRT4

3M MNG18BCK Alın Ekleme Konnektörü Kırmızı 22-18, 1000 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KXH Modeli: MNG18BCKÇapraz Referans: 2DRT4
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
€1,336.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alın Ekleme Konnektörü
Namlu İçinde Dia.0.07 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1"
Dikişbrazed
UPC00054007013136
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduBağlantı MalzemesiUzunlukTel AralığıÜcret
3M MNG10BCK Alın Ekleme Konnektörü Sarı 12-10, 500 Adet | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "SarıPirinç1.15 "12 ila 10 AWG€728.00
3M MNG14BCK Uç Ekleme Konnektörü Mavi 16-14, 1000 Adet | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "MaviPirinç1"16 ila 14 AWG€1,332.38
3M MNG18BCX Uç Ekleme Konnektörü Kırmızı 22-18, 100 Pk | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "KırmızıBakır1"22 ila 18 AWG€164.73
3M MNG14BCX Uç Ekleme Konnektörü Mavi 16-14, 100 Adet | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "MaviBakır1"16 ila 14 AWG€140.92
3M MNG10BCX Alın Ekleme Konnektörü Sarı 12-10, 50 Pk | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "SarıBakır1.15 "12 ila 10 AWG€84.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNG18BCK Alın Ekleme Konnektörü Kırmızı 22-18, 1000 Adet
€1,336.94 / Adet