<span Class='notranslate'>3m </span> Mnhu10-250dmik | Male Disconnect Yellow 12 To 10awg, 250 Pk- Pk250 | 2dpv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNHU10-250DMIK Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg, 250 Pk | AB9KTH 2DPV7

3M MNHU10-250DMIK Male Disconnect Yellow 12 To 10awg, 250 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KTH Modeli: MNHU10-250DMIKÇapraz Referans: 2DPV7
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
€591.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.15 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.2 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
UPC00054007063179
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.73
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıNamlu İçinde Dia.Renk koduBağlantı MalzemesiYalıtımUzunlukDikişSekme BoyutuÜcret
3M MNU14-250DMIK Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16 ila 14 AWG0.085 "MaviKalay Kaplı BakırHer Şey Dahil0.95 "Uçlu0.085 "€864.08
3M MNG18-250DMK Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22 ila 18 AWG0.065 "KırmızıKalay Kaplı PirinçHer Şey Dahil0.92 "brazed0.250 x 0.032 "€981.66
3M MNG18-250DMIK Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22 ila 18 AWG0.065 "KırmızıKalay Kaplı BakırHer Şey Dahil0.95 "brazed0.250 x 0.032 "€1,314.77
3M MNG14-187DMK Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16 ila 14 AWG0.08 "MaviKalay Kaplı PirinçKısmi0.84 "brazed0.187 x 0.020 "€952.32
3M MNU18-187DMIK Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 1000 Pk | AB9LFG 2DUP4 MNU18-187DMIK22 ila 18 AWG0.08 "KırmızıKalay Kaplı BakırHer Şey Dahil0.87 "Uçlu0.08 "€1,117.55
3M MNG14-250DMK Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16 ila 14 AWG0.085 "MaviKalay Kaplı PirinçKısmi0.94 "brazed0.250 x 0.032 "€981.67
3M MNHU14-250DMIK Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 250 Pk | AC2FJR 2JLK9 MNHU14-250DMIK16 ila 14 AWG0.085 "MaviKalay Kaplı PirinçHer Şey Dahil1.2 "Uçlu0.250 x 0.032 "€451.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNHU10-250DMIK Male Disconnect Yellow 12 To 10awg, 250 Pk
€591.65 / Adet