<span Class='notranslate'>3m </span> Mnhu10-250dmix | Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 25 Pk- Pk25 | 3lb48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNHU10-250DMIX Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg, 25 Pk | AC9XCM 3LB48

3M MNHU10-250DMIX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9XCM Modeli: MNHU10-250DMIXÇapraz Referans: 3LB48
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
€78.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.15 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiIsıyla Daralan Naylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.2 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
UPC00051128588963
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduBağlantı MalzemesiTel AralığıÜcret
3M MNHU14-250DMIX Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk | AC9PXL 3HY89 MNHU14-250DMIX0.085 "MaviKalay Kaplı Pirinç16 ila 14 AWG€60.80
3M MNHU18-250DMIX Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk | AC9PXM 3HY90 MNHU18-250DMIX0.065 "KırmızıKalay Kaplı Bakır22 ila 18 AWG€62.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNHU10-250DMIX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 25 Pk
€78.11 / Adet