3 dk Mnhu18-250dfix | Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk- Pk25 | 3 lb47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNHU18-250DFIX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk | AC9XCL 3LB47

3M MNHU18-250DFIX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9XCL Modeli: MNHU18-250DFIXÇapraz Referans: 3LB47
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
€63.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.08 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiIsıyla Daralan Naylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.2 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
UPC10051128589165
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıÜcret
3M MNHU10-250DFIX Dişi Bağlantı Ayırma Sarı 12-10awg, 25 Pk | AC9XCJ 3LB45 MNHU10-250DFIX0.165 "Sarı12 ila 10 AWG€81.35
3M MNHU14-250DFIX Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 - 14awg, 25 Pk | AC9XCK 3LB46 MNHU14-250DFIX0.08 "Mavi16 ila 14 AWG€60.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNHU18-250DFIX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk
€63.89 / Adet