<span Class='notranslate'>3m </span> Mnu10-250dmix | Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 50 Pk- Pk50 | 5x429 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNU10-250DMIX Erkek Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429

3M MNU10-250DMIX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 50 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DJE Modeli: MNU10-250DMIXÇapraz Referans: 5X429
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
€53.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.15 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon, Tam
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.05 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
UPC10051128587802
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MNU18-187DMIX Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "Kırmızı0.87 "0.187 x 0.020 "22 ila 18 AWG€174.89
3M MNU14-187DMIX Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "Mavi0.87 "0.187 x 0.020 "16 ila 14 AWG€123.89
3M MNU18250DMIX Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3 MNU18250DMIX0.065 "Kırmızı0.95 "0.250 x 0.032 "22 ila 18 AWG€39.83
3M MNU14250DMIX Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Mavi0.95 "0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€40.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNU10-250DMIX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 50 Pk
€53.84 / Adet