3m Mnu14-187dfix | Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg, 100 Pk- Pk100 | 3nlw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MNU14-187DFIX Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 - 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4

3M MNU14-187DFIX Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 ila 14awg, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2DYT Modeli: MNU14-187DFIXÇapraz Referans: 3NLW4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€105.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.085 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon, Tam
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.81 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.187 x 0.020 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduBağlantı MalzemesiUzunlukDikişSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MNU18-187DFIX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "KırmızıKalay Kaplı Bakır0.81 "Uçlu0.187 x 0.020 "22 ila 18 AWG€66.33
3M MNU18-250DFIX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "KırmızıKalay Kaplı Pirinç0.89 "Uçlu0.250 x 0.032 "22 ila 18 AWG€72.69
3M MNU14-250DFIX Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 - 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "MaviKalay Kaplı Bakır0.89 "Uçlu0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€64.79
3M MNI10-250DFIX Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426 MNI10-250DFIX0.128 "SarıKalay Kaplı Bakır0.99 "brazed0.250 x 0.032 "12 ila 10 AWG€47.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MNU14-187DFIX Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 ila 14awg, 100 Pk
€105.20 / Adet