3m Mu14-250dfhtx | Dişi Bağlantısız Çıplak 16 - 14awg, 100 Pk | 25ca19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M MU14-250DFHTX Dişi Bağlantı Ayırma Çıplak 16 - 14awg, 100 Pk | AF8EAZ 25CA19

3M MU14-250DFHTX Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14awg, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EAZ Modeli: MU14-250DFHTXÇapraz Referans: 25CA19
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
€161.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.095 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiNikel Kaplama Çelik
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHayır
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtımsız
Maks. Sıcaklık.900 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk0.64 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
UPC00051128589786
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)11.13
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)4.01
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuNamlu İçinde Dia.Bağlantı MalzemesiTel AralığıYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukÜcret
3M MU18-187DFX Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 18awg, 100 Pk | AA9JYH 1DMA4 MU18-187DFX0.187 x 0.020 "0.085 "Pirinç22 ila 18 AWGYalıtılmamış347 Derece F600V0.58 "€109.03
3M MU18-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 22 - 18awg, 100 Pk | AA9JYJ 1DMA5 MU18-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Pirinç22 ila 18 AWGYalıtılmamış347 Derece F600V0.66 "€76.51
3M MI10-250DFK Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 12 - 10awg, 500 Pk | AB9KVV 2DRJ3 MI10-250DFK0.250 x 0.032 "0.12 "Pirinç12 ila 10 AWGYalıtılmamış347 Derece F600V0.64 "€603.28
3M MU14-250DFHTK Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AB9LDX 2DUA7 MU14-250DFHTK0.250 x 0.032 "0.095 "Çelik16 ila 14 AWGYalıtılmamış900 Derece F600V0.64 "€290.47
3M MU14-187DFK Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14 Awg, 1000 Pk | AC2FGL 2JKZ7 MU14-187DFK0.187 x 0.020 "0.085 "Pirinç16 ila 14 AWGYalıtılmamış347 Derece F600V0.58 "€371.54
3M MU14-250DFX Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14awg, 100 Pk | AE2EVR 4X293 MU14-250DFX0.250 x 0.032 "0.08 "Pirinç16 ila 14 AWGYalıtılmamış347 Derece F600V0.66 "€43.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M MU14-250DFHTX Dişi Bağlantı Kesme Çıplak 16 - 14awg, 100 Pk
€161.33 / Adet