3m Rv10-14q | Halka Terminali 1/4 12 - 10 Awg, 25 Pk | 25az90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M RV10-14Q Ring Terminal 1/4 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8EAE 25AZ90

3M RV10-14Q Halka Terminali 1/4 12 - 10 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EAE Modeli: RV10-14QÇapraz Referans: 25AZ90
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
€22.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk1.26 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu1 / 4 "
Terminal bağlantısıkıvrım
UPC00051128600337
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuRenk koduBağlantı MalzemesiTerminal TürüYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukÜcret
3M MU10-8RX Halka Terminali Çıplak Uçlu 12 - 10, 50 Adet | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8ÇıplakBakırStandartYalıtılmamış347 Derece F600V0.73 "€44.94
3M MNG10-6RX Halka Terminali Sarı Lehimli 12-10, 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6SarıBakırStandartNaylon221 Derece F600V1.03 "€71.16
3M MH10-14RK Halka Terminali Sarı Lehimli 12-10, 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "SarıBakırStandartIsı Büzüşmeli221 Derece F600V1.2 "€280.22
3M MU10-14R/SK Halka Terminali Çıplak Uçlu 12 - 10, 500 Adet | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "ÇıplakBakırStandartYalıtılmamış347 Derece F600V0.96 "€172.15
3M MU10-10RHTK Halka Terminali Çıplak Uçlu 12 - 10, 500 Adet | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10ÇıplakNikel Kaplama ÇelikStandartYalıtılmamış900 Derece F600V0.73 "€230.30
3M M10-8RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 12 - 10, 500 Adet | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8ÇıplakBakırStandartYalıtılmamış347 Derece F600V0.73 "€213.73
3M M10-4R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 12 - 10, 500 Adet | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4ÇıplakBakırStandartYalıtılmamış347 Derece F600V0.68 "€209.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M RV10-14Q Halka Terminali 1/4 12 - 10 Awg, 25 Pk
€22.52 / Adet