3M SIFS-1 Taşkın Şerit Kablo İstifleyici, 250 Pk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çapak Şerit Kablo İstifleyici |
Klip türü | Çoklu Kablo |
Renk | Beyaz |
Yükseklik | 0.75 " |
uzunluk | 3.84 " |
Malzeme | Geri Kazanılmış Plastik |
Montaj yöntemi | Tırnak Bağlantısı |
Yuva Yüksekliği | 0.47 In. |
Yuvası Genişliği | 3'te 0.25 Yuva ve 1 "'te 0.5 Yuva |
Sıcaklık. menzil | -40 ila 194 F |
UPC | 00054007499183 |
genişlik | 1.19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.16 |
Gemi genişliği (cm) | 31.5 |
HS kodu | 3919905060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00