3m Ur2 Pk100 | Konektör Kırmızı 3 Bağlantı Noktalı 26-19awg, 100 Pk- Pk100 | 4fe27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M UR2 PK100 Konektörü Kırmızı 3 Bağlantı Noktalı 26-19awg, 100 Paket | AD7LNE 4FE27

3M UR2 PK100 Konektör Kırmızı 3 Bağlantı Noktalı 26-19awg, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7LNE Modeli: UR2 PK100Çapraz Referans: 4FE27
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
€37.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Disp. Bağlayıcı
RenkKırmızı
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
Sıkma Aracı4DYX1
Dolgu MalzemesiJel
Alev geciktiriciYok hayır
Yalıtım malzemesiPolipropilen
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.082 "
Maks. Sıcaklık.-40 Derece ila 185 Derece F
Maks. Voltaj600V
Port Sayısı3
TipJel Dolgulu / Neme Dayanıklı
Tel Aralığı26 ila 19 AWG
Tel türüTelekomünikasyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536908085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkPort SayısıÜcret
3M UR2 PK500 Konektör Kırmızı 26-19awg 3 Bağlantı Noktalı, 500 Paket | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500Kırmızı3€185.73
3M UY2 PK500 Konnektör Sarı 26-19awg 2 Port, 500 Paket | AD7EQB 4DYX6 UY2 PK500Sarı2€162.44
3M UY2 PK100 Konektör Sarı 2 Bağlantı Noktalı 26-19awg, 100 Paket | AD7LNF 4FE28 UY2 PK100Sarı2€28.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M UR2 PK100 Konektör Kırmızı 3 Bağlantı Noktalı 26-19awg, 100 Pk
€37.17 / Adet