80/20 1020-97 Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 97 İnç Uzunluk, 2 İnç Yükseklik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 0.205 " |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 2" |
uzunluk | 97 " |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ metrekare inç |
Eylemsizlik Momenti - IX | 0.3078 in4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 0.0833 in4 |
Yuvası Genişliği | 0.255 " |
Yüzey alanı | 0.787 metrekare inç |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 0.936 Lb. |
genişlik | 1" |
Akma dayanımı | 35000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7604291000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Esneklik Modülü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020-72 | 72 " | 1" | 2" | 6105-T5 | 10200000 lbs./ metrekare inç | €77.02 | TEKLİF TALEBİ
|
1020-SİYAH-145 | 145 " | 25.4mm | 50.8mm | 6105-T5 | 10200000 lbs./ metrekare inç | €224.22 | TEKLİF TALEBİ
|
1020-SİYAH-72 | 72 " | 25.4mm | 50.8mm | 6105-T5 | 10200000 lbs./ metrekare inç | €100.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00