80/20 1030-72 Ekstrüzyon, 8 Açık T Yuvası, 72 İnç Uzunluk, 1 İnç Genişlik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 0.205 " |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ metrekare inç |
Eylemsizlik Momenti - IX | 0.9711 in4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 0.1238 in4 |
Yuvası Genişliği | 0.255 " |
Yüzey alanı | 1.140 metrekare inç |
Tip | T-Oluklu |
UPC | 010200003077 |
Ağırlık / Ft. | 1.368 Lb. |
genişlik | 1" |
Akma dayanımı | 35000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7604291000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Malzeme | Esneklik Modülü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-145 | 145 " | 1" | 3" | Alüminyum | 10200000 lbs./ metrekare inç | €205.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00