80/20 12013 T Yuvası Kapağı, 2-6mm Kalınlık, Polipropilen, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T Yuvası Kapağı |
Renk | Siyah |
Boyut A | 12.8 mm |
Boyut B | 0.79 mm |
Boyut C | 10.21 mm |
Boyut D | 13.69 mm |
Boyut F | 3.51 mm |
Bitiş | mat |
Conta Pano Kalınlığı | 2-6 mm |
Malzeme | Polipropilen |
süreci | ekstrüde |
Stok Uzunluğu | 2m |
Tip | T-Oluklu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 1.27 |
HS kodu | 3923500000 |
Menşe Ülkesi | GE |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00