80/20 12099 | Menteşe, 4 Delikli, 22 Ft. Lbs., Naylon Pa Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | 5jrk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 12099 Menteşe, 4 Delikli, 22 ft. lbs., Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4EXF 5JRK8

80/20 12099 Menteşe, 4 Delik, 22 ft. lbs., Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EXF Model: 12099Çapraz Referans: 5JRK8
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
€14.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plastik Menteşe
RenkSiyah
Boyut A30mm
Boyut B48 mm
Boyut C28 mm
Boyut D26mm
Boyut e15 mm
Boyut F6.6 mm
Boyut G8.9 mm
Boyut H7 mm
Boyut J6 mm
Boyut K7.9mm
MalzemeNaylon PA Cam Elyaf Takviyeli
Maks. Yük30 Nm/ 22 ft. lb.
süreciEnjeksiyon döküm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiGE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMaks. YükÜcret
80/20 12108 Menteşe, 4 Delikli, 22 ft. lb., Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4EXG 5JRK9 1210835 mm48 mm28 mm30 Nm/ 22 ft. lb.€17.02
80/20 12126 Menteşe, 4 Delikli, 30 ft. lbs., Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4EXH 5JRL0 1212645 mm48 mm28 mm40 Nm/ 30 ft. lb.€18.19
80/20 12136 Menteşe, 4 Delikli, 29 ft. lb., Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah | AE4EXJ 5JRL1 1213650 mm48 mm28 mm40 Nm/ 29 ft. lb.€19.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 12099 Menteşe, 4 Delik, 22 ft. lbs., Naylon PA Cam Elyaf Takviyeli, Siyah
€14.06 / Adet