80/20 14018 | Pivot Bağlantı 40 Serisi Genişlik 1-9/16 İnç | 16u367 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 14018 Pivot Bağlantı Noktası, 2 Delik, 63.2 mm Uzunluk, Çinko | AA7XUU 16U367

80/20 14018 Pivot Mafsalı 40 Serisi Genişlik 1-9/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7XUU Model: 14018Çapraz Referans: 16U367
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
€40.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pivot Eklem
Boyut A40 mm
Boyut B20 mm
Boyut C8.5 mm
Boyut D20 mm
Boyut e40 mm
Boyut F63.2 mm
Boyut G1.6 mm
Boyut H6.2 mm
Boyut J37 mm
Boyut l15mm / 16mm
Boyut M8 mm / mm 10
Bitiştoz Boya
Malzemeçinko
süreciDöküm
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.99
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.99
HS kodu39233010000
Menşe ÜlkesiGE

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 14018 Pivot Mafsalı 40 Serisi Genişlik 1-9/16 İnç
€40.41 / Adet