80/20 14073 | İç Köşe Braketi, 27 mm X 28 mm X 27 mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jrt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 14073 İç Köşe Braketi, 27mm x 28mm x 27mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZD 5JRT2

80/20 14073 İç Köşe Braketi, 27 mm x 28 mm x 27 mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EZD Model: 14073Çapraz Referans: 5JRT2
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
€5.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 2 Delikli
Boyut A27 mm
Boyut B27 mm
Boyut C2.4 mm
Boyut D15.87 mm
Boyut e14 mm
Boyut F5.82 mm
Boyut G11.26 mm
Boyut H3 mm
Boyut J6.4 mm
Boyut K28mm
Boyut l8mm
BitişDoğal (Madenden)
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 14085 İç Köşe Braketi, 41.3 mm x 42 mm x 41.3 mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZA 5JRR9 1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmAlüminyum€6.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 14073 İç Köşe Braketi, 27 mm x 28 mm x 27 mm, Alüminyum, Şeffaf
€5.03 / Adet