80/20 1502-145 Ekstrüzyon, 2 Bitişik T Yuvası, 145 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.65mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 38.1mm |
uzunluk | 145 " |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ metrekare inç |
Eylemsizlik Momenti - IX | 0.166 in4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 0.173 in4 |
Yuvası Genişliği | 8.13mm |
Yüzey alanı | 0.844 metrekare inç |
Tip | T-Oluklu |
UPC | 000001502145 |
Ağırlık / Ft. | 0.99 Lb. |
genişlik | 38.1mm |
Akma dayanımı | 35000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 368.3 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 7610900050 |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030-145 | 145 " | 3" | 3" | 6105-T5 | 3.4133 in4 | 3.4133 in4 | €558.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
1504-145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105-T5 | 0.1729 in4 | 0.1665 in4 | €188.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
3030-LİTE-145 | 145 " | 76.2mm | 76.2mm | 6105-T5 | 2.6959 in4 | 2.6959 in4 | €498.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
3060-145 | 145 " | 76.2mm | 152.4mm | 6105-T5 | 22.03 in4 | 6.5164 in4 | €1,220.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
1502-120 | - | - | - | - | - | - | €174.69 | ||
1504-120 | - | - | - | - | - | - | €170.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00