80/20 1515-48 | Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | 29nz78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 1515-48 Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AF8ZUG 29NZ78

80/20 1515-48 Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZUG Model: 1515-48Çapraz Referans: 29NZ78
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
€72.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çerçeveleme Ekstrüzyonu
Delik Dia.6.65mm
RenkTemizle
Bırakma Kilidi2 Derece
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik38.1mm
uzunluk48 "
MalzemeAlüminyum
Esneklik Modülü10200000 lbs./ metrekare inç
Atalet Momenti0.2542 in4
Yuvası Genişliği8.13mm
Yüzey alanı1.152 metrekare inç
TipT-Oluklu
Ağırlık / Ft.1.3428 Lb.
genişlik38.1mm
Akma dayanımı35000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYüksekliksınıfAkma dayanımıÜcret
80/20 1515-72 Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 72 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AE4FFJ 5JTA8 1515-7272 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€104.44
TEKLİF TALEBİ
80/20 1515-97 Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 97 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AE4FFV 5JTC8 1515-9797 "1.5 "1.5 "6105-T535000 psi€155.10
TEKLİF TALEBİ
80/20 1515-BLACK-145 Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 145 İnç Uzunluk, Alüminyum, Siyah | AF8ZTW 29NZ68 1515-SİYAH-145145 "38.1mm38.1mm6105-T535000 psi€282.35
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 1515-48 Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
€72.08 / Adet