80/20 1530-48 | Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | 29nz80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 1530-48 Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AF8ZUH 29NZ80

80/20 1530-48 Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZUH Model: 1530-48Çapraz Referans: 29NZ80
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
€124.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çerçeveleme Ekstrüzyonu
Delik Dia.6.65mm
RenkTemizle
Bırakma Kilidi2 Derece
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik76.2mm
uzunluk48 "
MalzemeAlüminyum
Esneklik Modülü10200000 lbs./ metrekare inç
Eylemsizlik Momenti - IX1.8042 in4
Eylemsizlik Momenti - IY0.4824 in4
Yuvası Genişliği8.13mm
Yüzey alanı2.077 metrekare inç
TipT-Oluklu
Ağırlık / Ft.2.4204 Lb.
genişlik38.1mm
Akma dayanımı35000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.38
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukgenişlikYüksekliksınıfEylemsizlik Momenti - IXEylemsizlik Momenti - IYÜcret
80/20 1530-72 Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 72 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AE4FFM 5JTC1 1530-7272 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€180.30
TEKLİF TALEBİ
80/20 1530-97 Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 97 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AE4FFY 5JTD1 1530-9797 "1.5 "3"6105-T51.8042 in40.4824 in4€232.47
TEKLİF TALEBİ
80/20 1530-BLACK-145 Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 145 İnç Uzunluk, Alüminyum, Siyah | AF8ZTY 29NZ70 1530-SİYAH-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.8042 in40.4824 in4€495.50
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 1530-48 Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 48 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
€124.03 / Adet