80/20 1530-LITE-97 Ekstrüzyon, Lite, 6 Açık T Yuvası, 97 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 0.262 " |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 3" |
uzunluk | 97 " |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 10200000 lbs./ metrekare inç |
Eylemsizlik Momenti - IX | 1.3847 in4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 0.3935 in4 |
Yuvası Genişliği | 0.32 " |
Yüzey alanı | 1.722 metrekare inç |
Tip | T-Oluklu |
UPC | 695977831896 |
Ağırlık / Ft. | 2.064 Lb. |
genişlik | 1.5 " |
Akma dayanımı | 35000 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1530-LİTE-72 | 72 " | 1.5 " | 3" | 6105-T5 | 1.3847 in4 | 0.3935 in4 | €169.01 | TEKLİF TALEBİ
|
1530-LITE-SİYAH-145 | 145 " | 38.1mm | 76.2mm | 6105-T5 | 1.3847 in4 | 0.3935 in4 | €440.14 | TEKLİF TALEBİ
|
1530-LİTE-145 | 145 " | 38.1mm | 76.2mm | 6105-T5 | 1.3847 in4 | 0.3935 in4 | €295.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00