80/20 20-2040-4M Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, 40mm Yükseklik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 4.19mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 40mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 4.5357 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 1.2133 cm4 |
Yuvası Genişliği | 5.26mm |
Yüzey alanı | 2.75 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 5142 Lb. |
genişlik | 20mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.01 |
Gemi uzunluğu (cm) | 401.32 |
Gemi genişliği (cm) | 2.01 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-2040-6 milyon | 6m | 20mm | 40mm | 4.5357 cm4 | 1.2133 cm4 | €189.00 | TEKLİF TALEBİ
|
20-2040-3 milyon | - | - | - | - | - | €112.49 | |
20-2040-6.05 milyon | - | - | - | - | - | €175.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00