80/20 2113 T Yuvası Kapağı, 72.5 İnç Uzunluk, PVC, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T Yuvası Kapağı |
Renk | Siyah |
Boyut A | 0.102 " |
Boyut B | 0.338 " |
Boyut C | 0.035 " |
Boyut D | 0.266 " |
Bitiş | mat |
Malzeme | PVC |
süreci | ekstrüde |
Stok Uzunluğu | 72.5 " |
Tip | T-Oluklu |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Stok Uzunluğu | Boyut A | Boyut B | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2109 | 72.5 " | 0.222 " | 0.484 " | Polipropilen | €9.61 | TEKLİF TALEBİ
| |
2112 | 72.5 " | 0.102 " | 0.338 " | PVC | €9.28 | TEKLİF TALEBİ
| |
2110 | 72.5 " | 0.222 " | 0.484 " | Polipropilen | €9.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
25-2113 | 1841.5 mm | 2.59 mm | 8.59 mm | PVC | €7.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
40-2110 | 1841.5 mm | 5.64 mm | 12.29 mm | Polipropilen | €8.01 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00