80/20 2131 | 10 Serisi İçin Taban Plakası | 5jrn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2131 Orta Musluk Taban Plakası, 2 x 1/2 x 2 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXX 5JRN3

80/20 2131 Orta Musluk Taban Plakası, 2 x 1/2 x 2 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4EXX Model: 2131Çapraz Referans: 5JRN3
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
€33.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taban Plakası
RenkTemizle
Boyut A1"
Boyut B0.5 "
Boyut C2"
Boyut D1"
Boyut e0.5 "
Boyut F1"
Boyut G1"
Boyut K0.5 "
Boyut l2"
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı5
süreciöğütülmüş
Konu Dia.1/4 SHCS
Konu Boyutu3 / 8 "-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfÜcret
80/20 25-2131 Merkezi Musluk Taban Plakası, 50.8mm x 12.7mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€33.48
80/20 40-2140 Merkezi Musluk Taban Plakası, 19mm x 19mm x 19mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€39.35
80/20 2140 Merkezi Musluk Taban Plakası, 3/4 x 3 x 3 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€38.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2131 Orta Musluk Taban Plakası, 2 x 1/2 x 2 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf
€33.48 / Adet