80/20 2433 | Panel Tutucu, Geniş, Tek Kol, 3 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | 16u339 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2433 Panel Tutucu, Geniş, Tek Kol, 3 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AA7XTP 16U339

80/20 2433 Panel Tutucu, Geniş, Tek Kollu, 3 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7XTP Model: 2433Çapraz Referans: 16U339
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
€14.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Tutucusu
RenkTemizle
Boyut A2.879 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.75 "
Boyut e0.594 "
Boyut F1.656 "
Boyut G0.328 "
Boyut H0.25 "
Boyut J0.25 "
Boyut K1.379 "
Boyut l0.59 "
Boyut M0.84 "
Boyut N3"
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş
Konu Boyutu5 / 16 "-18
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.13
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.31
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut CBoyut DsınıfMalzemeÜcret
80/20 2434 Panel Tutucu, Dar, 1-1/2 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf | AA7XUR 16U365 24342.874 "0.75 "1.656 "6105-T5Alüminyum€10.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2433 Panel Tutucu, Geniş, Tek Kollu, 3 İnç Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
€14.44 / Adet