80/20 25-2525-6M Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 6m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 5mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 25mm |
uzunluk | 6m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 1.7726 cm4 |
Yuvası Genişliği | 6.5mm |
Yüzey alanı | 2.746 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 0.610 Lb. |
genişlik | 25mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 600 |
Gemi genişliği (cm) | 2.5 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Atalet Momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-2525-4 milyon | 4m | 25mm | 25mm | 1.7726 cm4 | €80.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00