80/20 25-4115 | İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 50mm X 22mm X 50mm, Alüminyum, Şeffaf | 5jrn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-4115 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 50mm x 22mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYB 5JRN7

80/20 25-4115 İç Köşe Braketi, 4 Delik, 50mm x 22mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EYB Model: 25-4115Çapraz Referans: 5JRN7
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
€10.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 4 Delikli
RenkTemizle
Boyut A50 mm
Boyut B50 mm
Boyut C4 mm
Boyut D12.5 mm
Boyut e11 mm
Boyut F25 mm
Boyut G22 mm
Boyut H6.8 mm
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı4
UPC466927144416

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut FsınıfBitişÜcret
80/20 4115 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 2 x 7/8 x 2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPV 2RCW4 41152"2"1"6105-T5Anotlamak€11.13
80/20 4301 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 3 x 1-5/16 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPW 2RCW5 43013"3"1.5 "6105-T5Anotlamak€11.77
80/20 40-4301 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 80mm x 36mm x 80mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYL 5JRP6 40-430180 mm80mm40 mm6105-T5Anotlamak€9.56
80/20 25-4113 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 25mm x 47mm x 25mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZU 5JRU6 25-411325 mm25 mm25 mm6105-T5Anotlamak€11.30
80/20 40-4303 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 40mm x 76mm x 40mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZV 5JRU7 40-430340 mm40 mm40 mm6105-T5Anotlamak€10.07
80/20 4113 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 1 x 1-7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZW 5JRU8 41131"1"1"6105-T5Anotlamak€10.92
80/20 4303 İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 İnç Boyut, Alüminyum | AE4EZX 5JRU9 43031.5 "1.5 "1.5 "6105-T5Anotlamak€11.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-4115 İç Köşe Braketi, 4 Delik, 50mm x 22mm x 50mm, Alüminyum, Şeffaf
€10.29 / Adet