80/20 25-5050-6M Ekstrüzyon, 8 Açık T Yuvası, 6m Uzunluk, 50mm Yükseklik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 5mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 50mm |
uzunluk | 6m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 21.1231 cm4 |
Yuvası Genişliği | 6.5mm |
Yüzey alanı | 7.487 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.219 Lb. |
genişlik | 50mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 600 |
Gemi genişliği (cm) | 5 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Atalet Momenti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-5050-4 milyon | 4m | 50mm | 50mm | 6105-T5 | 21.1231 cm4 | €252.00 | TEKLİF TALEBİ
|
25-5050-3 milyon | - | - | - | - | - | €239.37 | |
25-5050-6.05 milyon | - | - | - | - | - | €355.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00