80/20 2752 | Makaralı Tekerlek Braketi, 1/4-20 Dişli, Alüminyum, Şeffaf | 29pa38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 2752 Makaralı Tekerlek Braketi, 1/4-20 Dişli, Alüminyum, Şeffaf | AF8ZWW 29PA38

80/20 2752 Makaralı Tekerlek Braketi, 1/4-20 Dişli, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF8ZWW Model: 2752Çapraz Referans: 29PA38
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
€35.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Tekerlek Braketleri
RenkTemizle
Boyut A1"
Boyut B0.5 "
Boyut C0.5 "
Boyut D1.563 "
Boyut e1"
Boyut F0.228 "
Boyut G0.544 "
Boyut K0.255 "
Boyut l0.765 "
Boyut M4.125 "
Boyut N0.938 "
Boyut P (In.)2.25 "
Boyut Q0.5 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
süreciöğütülmüş
Konu Boyutu1 / 4 "-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7610900050

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 2752 Makaralı Tekerlek Braketi, 1/4-20 Dişli, Alüminyum, Şeffaf
€35.91 / Adet