80/20 30-3030-4M Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, 30mm Yükseklik, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.5mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 30mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 2.7221 cm4 |
Yuvası Genişliği | 8.13mm |
Yüzey alanı | 3.144 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 0.587 Lb. |
genişlik | 30mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 401.32 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Atalet Momenti | Akma dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-3030-6 milyon | 6m | 30mm | 30mm | 2.7221 cm4 | 241.1 N/ metrekare mm | €141.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00