80/20 30-3060-6M Ekstrüzyon, 6 Açık T Yuvası, 6m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.5mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 60mm |
uzunluk | 6m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Eylemsizlik Momenti - IX | 19.6933 cm4 |
Eylemsizlik Momenti - IY | 5.4332 cm4 |
Yuvası Genişliği | 8.13mm |
Yüzey alanı | 5.8266 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.082 Lb. |
genişlik | 30mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 600 |
Gemi genişliği (cm) | 6 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Eylemsizlik Momenti - IX | Eylemsizlik Momenti - IY | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-3060-4 milyon | 4m | 30mm | 60mm | 6105-T5 | 19.6933 cm4 | 5.4332 cm4 | €251.24 | TEKLİF TALEBİ
|
30-3060-3 milyon | - | - | - | - | - | - | €207.32 | |
30-3060-6.05 milyon | - | - | - | - | - | - | €335.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00