80/20 40-2045-2 | 40-4080/40-4080-lite için Uç Kapakları - Pk2 | 5jre9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-2045-2 Uç Kapağı, 80mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Siyah | AE4EVC 5JRE9

80/20 40-2045-2 Uç Kapağı, 80mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EVC Modeli: 40-2045-2Çapraz Referans: 5JRE9
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
€8.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Başlığı
RenkSiyah
Boyut A40 mm
Boyut B80mm
Boyut C8.5 mm
Boyut D4.5 mm
Bitişmat
MalzemeABS
süreciKalıplı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3923500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 40-2030-2 Uç Kapağı, 40mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Siyah | AE4EVB 5JRE8 40-2030-240 mm40 mm8.4 mmABS€6.13
80/20 40-2050-2 Uç Kapağı, 80mm x 5mm x 80mm, ABS, Siyah | AE4EVJ 5JRF5 40-2050-280 mm80mm8.5 mmABS€8.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-2045-2 Uç Kapağı, 80mm x 4.5mm x 40mm, ABS, Siyah
€8.43 / Adet