80/20 40-4040-4M Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 6.8mm |
Renk | Temizle |
Bırakma Kilidi | 2 Derece |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 40mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 13.787 cm4 |
Yuvası Genişliği | 8.12mm |
Yüzey alanı | 8.742 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.524 Lb. |
genişlik | 40mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 400 |
Gemi genişliği (cm) | 3.99 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Atalet Momenti | Akma dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-4040-6 milyon | 6m | 40mm | 40mm | 13.787 cm4 | 241.1 N/ metrekare mm | €412.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00