80/20 4080 | Tee Düz Plaka, 5 Delik, 3/16 X 3 X 3 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 29pa20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4080 T Düz Plaka, 5 Delikli, 3/16 x 3 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AF8ZVZ 29PA20

80/20 4080 Tee Düz Levha, 5 Delik, 3/16 x 3 x 3 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZVZ Model: 4080Çapraz Referans: 29PA20
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
€15.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz tabak
RenkTemizle
Boyut A3"
Boyut B3"
Boyut C1"
Boyut D0.5 "
Boyut e0.257 "
Boyut F188 "
Boyut G0.942 "
Boyut H0.971 "
Boyut J0.094 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı5
UPC781002586647
genişlik568588 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CRenkÜcret
80/20 4140 T Düz Plaka, 5 Delikli, 3/16 x 3 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Temizle€18.17
80/20 4340 T Düz Plaka, 5 Delik, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Temizle€20.76
80/20 25-4140 T Düz Plaka, 5 Delikli, 4mm x 75mm x 75mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmTemizle€18.66
80/20 40-4340 T Düz Plaka, 5 Delikli, 6mm x 120mm x 120mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmTemizle€21.72
80/20 45-4340 T Düz Plaka, 5 Delikli, 6mm x 135mm x 135mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmTemizle€18.86
80/20 30-4340 T Düz Plaka, 5 Delikli, 4mm x 90mm x 90mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmTemizle€14.81
80/20 4480 T Düz Plaka, 5 Delik, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Temizle€20.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4080 Tee Düz Levha, 5 Delik, 3/16 x 3 x 3 İnç Ebat, Alüminyum, Şeffaf
€15.23 / Adet