80/20 4119 | İç Köşe Braketi, 2 Delikli, 1 X 7/8 X 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | 2rcw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4119 İç Köşe Braketi, 2 Delikli, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyutu, Alüminyum, Şeffaf | AC3BPX 2RCW6

80/20 4119 İç Köşe Braketi, 2 Delik, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BPX Model: 4119Çapraz Referans: 2RCW6
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
€7.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 2 Delikli
RenkTemizle
Boyut A1"
Boyut B1"
Boyut C0.188 "
Boyut D0.5 "
Boyut e0.438 "
Boyut F0.875 "
Boyut G0.281 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302416080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfRenkÜcret
80/20 4302 İç Köşe Braketi, 2 Delikli, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Temizle€8.15
80/20 25-4119 İç Köşe Braketi, 2 Delikli, 25mm x 22mm x 25mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Temizle€7.52
80/20 40-4302 İç Köşe Braketi, 2 Delikli, 40mm x 36mm x 40mm, Alüminyum, Şeffaf | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Temizle€7.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4119 İç Köşe Braketi, 2 Delik, 1 x 7/8 x 1 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€7.97 / Adet