80/20 4136 | Körüklü İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 2 X 7/8 X 2 İnç Boyutu, Alüminyum | 5jrv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4136 Körüklü İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 2 x 7/8 x 2 İnç Boyut, Alüminyum | AE4FAE 5JRV6

80/20 4136 Körüklü İç Köşe Braketi, 4 Delik, 2 x 7/8 x 2 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4FAE Model: 4136Çapraz Referans: 5JRV6
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
€16.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi, 4 Delikli
RenkTemizle
Boyut A2"
Boyut B2"
Boyut C0.188 "
Boyut D0.438 "
Boyut e0.5 "
Boyut F0.875 "
Boyut G0.5 "
Boyut H1"
Boyut J0.281 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
Delik Sayısı4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8302496085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut DsınıfÜcret
80/20 25-4136 Körüklü İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 50mm x 22mm x 50mm, Alüminyum | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€13.82
80/20 40-4336 Körüklü İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 80mm x 36mm x 80mm, Alüminyum | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€15.74
80/20 4336 Körüklü İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 3 x 1-5/16 x 3 İnç Boyut, Alüminyum | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4136 Körüklü İç Köşe Braketi, 4 Delik, 2 x 7/8 x 2 İnç Ebat, Alüminyum
€16.10 / Adet