80/20 4303-siyah | İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 1-1/2 X 2-13/16 X 1-1/2 İnç Boyutu, Alüminyum | 29pa13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 4303-BLACK İç Köşe Braketi, 4 Delikli, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 İnç Boyut, Alüminyum | AF8ZVR 29PA13

80/20 4303-SİYAH İç Köşe Braketi, 4 Delik, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 İnç Ebat, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8ZVR Model: 4303-SİYAHÇapraz Referans: 29PA13
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
€12.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Köşe Braketi
RenkSiyah
Boyut A1.5 "
Boyut B1.5 "
Boyut C0.25 "
Boyut D0.75 "
Boyut e0.656 "
Boyut F1.5 "
Boyut G2.81 "
Boyut H0.328 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
MalzemeAlüminyum
genişlik568778 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7610900050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeÜcret
80/20 4302-BLACK İç Köşe Braketi, 2 Delikli, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 İnç Boyut, Alüminyum | AF8ZVF 29PA03 4302-SİYAH1.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Alüminyum€9.24
80/20 4301-BLACK İç Köşe Braketi, 4 Delikli, Alüminyum, Siyah | AF8ZVG 29PA04 4301-SİYAH3"3"0.25 "6105-T5Alüminyum€13.51
80/20 4304-BLACK İç Köşe Braketi, 8 Delikli, 3 x 2-13/16 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Siyah | AF8ZVK 29PA07 4304-SİYAH3"3"0.25 "6105-T5Alüminyum€19.45
80/20 4375-BLACK İç Köşe Braketi, 1-1/2 x 2-13/16 x 3 İnç Boyut, Alüminyum, Siyah | AF8ZVN 29PA10 4375-SİYAH3"1.5 "0.25 "6105-T5Alüminyum€18.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 4303-SİYAH İç Köşe Braketi, 4 Delik, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 İnç Ebat, Alüminyum
€12.42 / Adet