80/20 45-4545-4M Ekstrüzyon, 4 Açık T Yuvası, 4m Uzunluk, Alüminyum, Şeffaf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çerçeveleme Ekstrüzyonu |
Delik Dia. | 10mm |
Renk | Temizle |
Bitiş | Anotlamak |
sınıf | 6105-T5 |
Yükseklik | 45mm |
uzunluk | 4m |
Malzeme | Alüminyum |
Esneklik Modülü | 70326.5 N/m² mm |
Atalet Momenti | 13.9604 cm4 |
Yuvası Genişliği | 10.13mm |
Yüzey alanı | 7.587 cmXNUMX |
Tip | T-Oluklu |
Ağırlık / Ft. | 1.403 Lb. |
genişlik | 45mm |
Akma dayanımı | 241.1 N/ metrekare mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 400.05 |
Gemi genişliği (cm) | 4.83 |
HS kodu | 7604210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | sınıf | Atalet Momenti | Akma dayanımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-4545-6 milyon | 6m | 45mm | 45mm | 6105-T5 | 13.9604 cm4 | 241.1 N/ metrekare mm | €360.82 | TEKLİF TALEBİ
|
45-4545-3 milyon | - | - | - | - | - | - | €212.23 | |
45-4545-6.05 milyon | - | - | - | - | - | - | €313.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00