80/20 6425 | Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 1-7/8 X 2-15/16 X 1-7/32 İnç Boyutu, Alüminyum | 2rcj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6425 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BLV 2RCJ7

80/20 6425 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BLV Model: 6425Çapraz Referans: 2RCJ7
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
€83.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği2.937 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A1.218 "
Boyut B0.312 "
Boyut C0.906 "
Boyut D0.094 "
Boyut e1.624 "
Boyut F0.156 "
Boyut G1.312 "
Boyut H0.306 "
Boyut J0.656 "
Boyut K0.156 "
Boyut l2.936 "
Boyut M1.875 "
Boyut N0.938 "
Boyut P (In.)0.438 "
Boyut Q0.343 "
Boyut R1.468 "
Boyut S1"
Boyut U0.265 "
Boyut V0.257 "
Boyut W2.25 "
Boyut X1"
Boyut Y0.438 "
Boyut Z0.406 "
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.312 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik1.218
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.257 "
Montaj Deliği Merkezi1"
Montaj Deliği Çapı0.257 "
Toplam yükseklik1.218 "
Uzunluk1.875 "
toplam Genişlik2.937 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu BoyutuSayfa #8
TipÇift Flanş
genişlik2.937 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6525 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€114.08
80/20 25-6425 Fren Delikli Lineer Rulman, 3 Yuva, 47mm x 74.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlüminyumTemizle€84.84
80/20 40-6525 Lineer Rulman, Fren Deliği, 3 Yuva, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, Alüminyum | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AlüminyumTemizle€102.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6425 Lineer Rulman, 3 Yuvalı, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum
€83.55 / Adet