80/20 65-4486 | Manyetik Kapı Mandalı, M5 X 0.8 Dişli, Naylon, Siyah | 16u345 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 65-4486 Manyetik Kapı Mandalı, M5 x 0.8 Dişli, Naylon, Siyah | AA7XTW 16U345

80/20 65-4486 Manyetik Kapı Mandalı, M5 x 0.8 Dişli, Naylon, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7XTW Model: 65-4486Çapraz Referans: 16U345
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
€14.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Yakalama
RenkSiyah
Boyut A20.19 mm
Boyut B28 mm
Boyut D10 mm
Boyut e39.88 mm
Boyut F15.24 mm
Boyut G6.48 mm
Boyut H13.51 mm
MalzemeNaylon
süreciEnjeksiyon döküm
Konu BoyutuM5 x 0.8
UPC065448000067
genişlik1 9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8505193000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 2090 Manyetik Kapı Mandalı, 2.06 İnç Uzunluk, Çelik, Parlak | AF8ZWG 29PA28 20900.71 "1.172 "0.88 "Çelik€16.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 65-4486 Manyetik Kapı Mandalı, M5 x 0.8 Dişli, Naylon, Siyah
€14.08 / Adet