80/20 6760 | Tek Yataklı, Tek Kısa, 1-7/8 X 2-1/16 X 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | 2rcy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6760 UniBearing, Tek Kısa, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQP 2RCY4

80/20 6760 UniBearing, Tek Kısa, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BQP Model: 6760Çapraz Referans: 2RCY4
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
€33.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği2.062 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A2.063 "
Boyut B0.244 "
Boyut C0.06 "
Boyut D0.312 "
Boyut e0.156 "
Boyut F0.306 "
Boyut G0.398 "
Boyut H1.063 "
Boyut J1.563 "
Boyut K0.437 "
Boyut l0.5 "
Boyut M1"
Boyut N1.875 "
Boyut S0.257 "
BitişAnotlamak
sınıf6105-T5
Yükseklik0.312 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.265 "
Montaj Deliği Merkezi1"
Montaj Deliği Çapı0.265 "
Toplam yükseklik0.312 "
Uzunluk1.875 "
toplam Genişlik2.062 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu Boyutu1/4"-20 SHCS
TipTek Kısa
genişlik2.062 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8482105012
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CÜcret
80/20 6860 UniBearing, Tek Kısa, 2-13/16 x 3-1/8 x 1/2 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf | AC3BQU 2RCY8 68603.125 "0.309 "0.12 "€37.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6760 UniBearing, Tek Kısa, 1-7/8 x 2-1/16 x 5/16 İnç Boyut, Alüminyum, Şeffaf
€33.06 / Adet