80/20 6850 | L Sap, 2 İnç Uzunluk, Naylon 66, Siyah | 2rcp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6850 L Sap, 2 İnç Uzunluk, Naylon 66, Siyah | AC3BMU 2RCP2

80/20 6850 L Kulp, 2 İnç Uzunluk, Naylon 66, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BMU Model: 6850Çapraz Referans: 2RCP2
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
€20.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+L-Kulp
RenkSiyah
Boyut A1.325 "
Boyut B2.041 "
Boyut C1.745 "
Boyut D1.445 "
Boyut e0.5 "
Boyut F0.54 "
Boyut G0.617 "
Bitişmat
Malzemenaylon 66
süreciEnjeksiyon döküm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeRenkÜcret
80/20 6800 L Sap, 3.5 İnç Uzunluk, Çinko, Gri | AC3BMV 2RCP3 68002.234 "3.505 "2.985 "çinkoGri€29.20
80/20 25-6850 L Sap, 51.84 mm Uzunluk, Naylon 66, Siyah | AE4FAX 5JRX2 25-685033.66 mm51.84 mm44.32 mmnaylon 66Siyah€22.35
80/20 40-6800 L Sap, 89.03mm Uzunluk, Çinko, Gri | AE4FAY 5JRX3 40-680056.74 mm89.03 mm75.82 mmçinkoGri€29.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6850 L Kulp, 2 İnç Uzunluk, Naylon 66, Siyah
€20.58 / Adet