80/20 9220 | Köşe Konektörü, 2 Yollu, Hızlı Çerçeve, 2-1/8 X 2-1/8 İnç Boyut, Naylon, Siyah | 18g638 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 9220 Köşe Konektörü, 2 Yollu, Hızlı Çerçeve, 2-1/8 x 2-1/8 İnç Boyut, Naylon, Siyah | AA8JRL 18G638

80/20 9220 Köşe Konektörü, 2 Yollu, Hızlı Çerçeve, 2-1/8 x 2-1/8 İnç Boyut, Naylon, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8JRL Model: 9220Çapraz Referans: 18G638
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
€5.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2 Yollu Köşe Bağlayıcı
RenkSiyah
Boyut A1"
Boyut B1"
Boyut C0.87 "
Boyut D1.125 "
Boyut e1"
Boyut F2.125 "
Boyut G2.125 "
MalzemeNaylon
süreciEnjeksiyon döküm
yol2
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 9250 Köşe Konektörü, 3 Yollu, Hızlı Çerçeve, 2-1/8 x 2-1/8 İnç Boyut, Naylon, Siyah | AA8JRM 18G639 92501"1"0.87 "Naylon€5.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 9220 Köşe Konektörü, 2 Yollu, Hızlı Çerçeve, 2-1/8 x 2-1/8 İnç Boyut, Naylon, Siyah
€5.93 / Adet