Ab A 60364 | Temizleme Fişi Los Angeles Stili 3-1/2 In | 38r078 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

AB&A 60364 Temizleme Fişi Los Angeles Stili 3-1/2 In | AC7MGL 38R078

AB&A 60364 Temizleme Tapası Los Angeles Stili 3-1/2 Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7MGL Model: 60364Çapraz Referans: 38R078

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€70.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Temizleme Fişi
Renk / BitişPirinç
Bağlantısıdişli
uzunluk3.5 "
MalzemePirinç
Pipo onu.3-1 / 2 "
TipLos Angeles Tarzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukPipo onu.Ücret
AB&A 60361 Temizleme Fişi Los Angeles Stili 1-1/2 In | AC7MGG 38R074 603611.5 "1-1 / 2 "€37.80
AB&A 60360 Temizleme Fişi Los Angeles Stili 2 Giriş | AC7MGH 38R075 603602"2"€37.75
AB&A 60362 Temizleme Fişi Los Angeles Stili 2-1/2 In | AC7MGJ 38R076 603622.5 "2-1 / 2 "€55.24
AB&A 60363 Temizleme Fişi Los Angeles Stili 3 Giriş | AC7MGK 38R077 603633"3"€64.94
AB&A 60365 Temizleme Fişi Los Angeles Stili 4 Giriş | AC7MGM 38R079 603654"4"€101.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

AB&A 60364 Temizleme Tapası Los Angeles Stili 3-1/2 Giriş
€70.09 / Adet